【ワケあり】寸切(ミリ)285mm

 

【ワケあり】寸切(ミリ)285mm 商品レビューを投稿する

用途
ねじやナットの連結に。
特記
※理由あり(未使用・未開封)
材質
SS400相当
全長(mm)
285
ねじピッチ(mm)
3
ねじの呼び寸法
M24
表面処理
亜鉛メッキ
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1本
注意
※ねじ本来の用途(締結)以外には使用しないでください。
※表面処理の色ムラは品質には影響ありません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
31859425 M24×285
¥299 1 ¥224
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく