本棚 コミック収納ラック 6段

 

本棚 コミック収納ラック 6段 3.00 (1件の商品レビュー)

コミック、DVD、CD、文庫本など本やソフト収納に最適なラック。奥行スリムで省スペースデザイン。
用途
事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
段数
6
収納の目安
コミック:240冊、DVD:216枚、文庫本:180冊
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)

内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
69215633 CMCR-1360(NB) - 60×17×134 ナチュラルビーチ - 13 オープン
¥4,290 1 ¥4,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
69215642 CMCR-1360(WH) - 60×17×134 ホワイト - 13 オープン
¥4,290 1 ¥4,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
25532387 CMCR-1360(ACR) 590×170×1340 - クラフト オープン部:560×150×200 12.5 オープン
¥4,490 1 ¥4,490
欠品中
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 文庫管理

省スペースでよいが、値段なりの商品。組み立ては簡単。プリント化粧合板のばがれが、あちこちある。

これは注文コード 69215642 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく