宅配ボックス 戸建て用 盗難防止ワイヤー付き

 

宅配ボックス 戸建て用 盗難防止ワイヤー付き 5.00 (1件の商品レビュー)

組立て不要、完成品なので到着後すぐに使える。1BOXタイプの宅配ボックス。水、ビール、オムツなどあらゆるお荷物の宅配が収納可能な大容量60Lサイズ。印鑑収納ボックス付き。盗難防止ワイヤー&ダイヤル南京錠付き。天地を逆さまにして頂くことで扉を右開き、左開きのどちら開きにも変更が可能。
用途
マンション、集合住宅、屋外、盗難防止、宅配業者、宅配物、荷受け、荷物、受取、宅配、新生活、一軒家、玄関に。宅配BOX、置き型ポスト、ポスト、デリバリーボックス、荷受けボックス、荷受けBOX、郵便受け、新聞受け、郵便ポストとして。
セット内容
宅配ボックス本体、盗難防止ワイヤー(3m)×1、ダイヤル南京錠×1、本体鍵×2、取扱説明書、宅配業者用使用方法説明書(マグネットシート)
材質
構造部材:亜鉛メッキ鋼板、表面加工:粉体塗装
質量(kg)
9.4
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×350×560
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×330×510
適合寸法(mm)
幅400×奥行300×高さ500
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
31869627 WKS383 ブラウン オープン
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
31869636 WKS384 グリーン オープン
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 宅配便の受領

扉勝手を左右どちらにもできること、強度が充分であることなどが良い。

これは注文コード 31869627 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-28]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。