BlueLEDマウス/EPRIM/無線/5ボタン

 

BlueLEDマウス/EPRIM/無線/5ボタン 5.00 (1件の商品レビュー)

ワイヤレス接続で、デスク周りがすっきり。 リーズナブルながらWeb閲覧に便利な”進む・戻る”ボタンを搭載し、快適な操作性を実現した5ボタンBlueLED無線マウス。
仕様
レシーバ収納
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズ
M
質量(g)
(マウス本体)約56.0、(レシーバ)約2.0
電源
(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
(本体)1.5
対応OS
Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBインターフェイスを搭載したWindows OS、Macintosh OS搭載機
分解能
1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(マウス本体)約61.5×100.0×38.0、(レシーバ)15.0×18.0×6.0
通信方式
GFSK方式
LED色
ブルー
保証期間
6カ月
ボタン数
5個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約416時間
連続待機時間
約1388時間
ホイール数
1個
無線通信方式
2.4GHz帯
電池使用可能期間
約841日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
読取方式
光学センサー方式
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
31899483 M-DY13DBBK ブラック ¥2,100
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
31899499 M-DY13DBBU ブルー ¥2,100
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
31899508 M-DY13DBRD レッド ¥2,100
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
31899517 M-DY13DBWH ホワイト ¥2,100
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: パソコンに使用

同じ型名を使っていたのですが、落として破損したため同じ物を購入した。

これは注文コード 31899483 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 OfficeKanazawa 様 [2020-04-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく