ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ユニット
ユニットの 農具
ユニットの 除草具
ユニットの 根切り
氷割・バネ内蔵くん
氷割・バネ内蔵くん
注文コード
(1件のレビュー)
頑固な氷層も、割れる!砕ける!削れる!
バネ付で衝撃を緩和!
用途
氷割専用
材質
鉄(炭素鋼)、PVC
寸法(mm)
1180×150
質量(g)
2200
内容量
1本
特価
本日5月24日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
0000
2222
0520
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
WT-1341
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31995049
WT-1341
¥
5,600
¥
3,890
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
金象印 根切り 大
浅香工業
税込
¥
7,469
¥
6,790
(1)
バスケットへ
金テコ
Mokuba
税込
¥
3,179
~
¥
2,890
~
(27)
パイプケレン棒
Mokuba
税込
¥
2,629
¥
2,390
(3)
ロングカットチゼル
Mokuba
税込
¥
3,619
¥
3,290
(2)
バスケットへ
氷割り
浅野金属工業
税込
¥
27,390
~
¥
24,900
~
氷・割るくん
コンパル
税込
¥
1,309
¥
1,190
(1)
バスケットへ
金象印 根切り 小
浅香工業
税込
¥
7,029
¥
6,390
(2)
バスケットへ
氷割り十字刃
SENNARI
税込
¥
3,289
¥
2,990
バスケットへ
ケレン棒
トンボ工業
税込
¥
1,529
¥
1,390
(8)
バスケットへ
中空スクレーパー
Mokuba
税込
¥
2,519
~
¥
2,290
~
(3)
アイス・雪割くん
コンパル
税込
¥
1,969
¥
1,790
バスケットへ
氷はぎケレン棒
SENNARI
税込
¥
2,629
¥
2,390
バスケットへ
バーテンダーフォーク
TKG
税込
¥
736
¥
669
バスケットへ
金象印 造園用根切り 720
浅香工業
税込
¥
7,469
¥
6,790
バスケットへ
S型パイプケレン棒
ミリオン
税込
¥
3,069
¥
2,790
(2)
手打鍛造ピックマトック柄付
トンボ工業
税込
¥
2,079
¥
1,890
(6)
バスケットへ
根切
Mokuba
税込
¥
9,669
~
¥
8,790
~
(5)
テコバール
モノタロウ
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(4)
バーテンダースプーン
TKG
税込
¥
813
¥
739
バスケットへ
アイスピッケル
山忠
税込
¥
4,829
¥
4,390
(4)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
農業資材・園芸用品
農具
除草具
根切り
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
ユニ建材有限会社 様
2019-01-11
用途:
氷割り用として
対象商品:
31995049
雪が固まって氷状になった際に使用しています。
現状不満はありません。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「除草具」にはこんなカテゴリがあります
ネジリ鎌
雑草抜き
草削り
木の皮削り
根切り
シェアする