【ワケあり】自動車用ABC粉末消火器

 

【ワケあり】自動車用ABC粉末消火器 商品レビューを投稿する

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途
自動車搭載用
仕様
アルミ製軽量タイプ
付属品
固定ブラケット
種別
ガス加圧式
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
423
放射時間
約13秒
放射距離
3〜6m
薬剤量(kg)
1.8
設計標準使用期限
10年
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
商品状態
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
32032578 PAN-6AG1 ※理由あり(未使用・開封済) ¥14,500
¥8,490 1 8,490
9,339 (税込) 返品不可 廃番
53273825 PAN-6AG1 ※理由あり(未使用・外装不良) ¥14,500
¥8,990 1 8,990
9,889 (税込) 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。