コードリール 漏電遮断付 接地付 コードリール 漏電遮断付 接地付 商品レビューを投稿する 本製品は畑屋製作所と共同開発をした商品です。 ベースとなるサンタイガーリールは優れた耐久性と安全と使いやすさを極めた信頼のロングセラーリールです。 アースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにも接続できるフキュートビプラグタイプです。 用途 電源コードの延長に 長さ(m) 30 コンセント仕様 2P・15A・125V接地付 色 ドラム部分:赤、電線部分:黒 電線仕様 VCT2.0×3芯 仕様 パイロットランプ付、接地端子付、コンセント部分には防塵キャップ付 材質 ドラム部分:鉄板、電線部分:ビニル、銅 質量(kg) 8.1 定格電圧(V) AC100 コンセント個数 4 定格電流(A) 5(定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流値になります) 漏電遮断器仕様 漏電過負荷短絡保護兼用型、過負荷15A、漏電感度15mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 307×213×367 電線仕様-芯数 3 内容量 1台 注意 ※感電 火災 故障 の原因となりますので、コードを巻いたままで使う場合は5A以下で、コードを全部引き出せば合計で15A以下(黄色印まで)でお使いください。 ※感電 火災 故障 の原因となりますので、水、鉄粉、切削屑、可燃物の近くでは使わないでください。 ※無理に引き出さないでください。(黄色印まで) ※電線を踏まないでください。 引っ張らないでください。 重量物をのせないでください。 ※被覆が傷ついたまま使わないでください。 ※濡れた手で使わないでください。 ※分解、改造はしないでください。 ※用途以外には使用しないでください。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 MBG-301K 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 33106475 MBG-301K ¥12,900 1 ¥12,900 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具コードリール/延長コードコードリール この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッド ¥16,900〜 (3) 2. 屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業 ¥14,900〜 (7) 3. 防雨・防塵型電工ドラム 日動工業 ¥11,900〜 (6) 4. トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッド ¥3,990〜 (47) 5. 電工ドラム(ブレーカ付) 日動工業 ¥15,900〜 (0) 6. 極太電線電工ドラム 日動工業 ¥17,900 (3) 7. 防雨型リール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッド ¥29,900 (0) 8. サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッド ¥6,690〜 (19) 9. 屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業 ¥29,800〜 (0) 10. 電工ドラム 防雨防塵型 日動工業 ¥10,900 (1) 11. [100Vx15Ax10m]漏電遮断器付リール エスコ ¥9,800 (0) 12. サンデーレインボー ハタヤリミテッド ¥4,790〜 (9) 13. 標準型ドラム 日動工業 ¥4,390 (27) 14. 電工ドラム(アース付・ブレーカー付) 日動工業 ¥9,990〜 (0) 15. 電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付) 日動工業 ¥39,900 (0) 16. コードリール コンパクトタイプ ハタヤリミテッド ¥4,190〜 (23) 17. サンデーリール 標準型 ハタヤリミテッド ¥5,280〜 (8) 18. 屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付き TRUSCO ¥19,500 (0) 19. JSリール ハタヤリミテッド ¥2,990〜 (6) 20. 電工ドラム 防雨・防塵型 日動工業 ¥20,900 (1) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。