2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N40

2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N40 渡辺電機工業

入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~400℃ 内容量1個
お気に入りに追加
330件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テストレポート
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32675598 WSP-RTW-N40AA-AX AC100~240 なし DC4~20mA DC4~20mA
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675607 WSP-RTW-N40AA-AT AC100~240 付き DC4~20mA DC4~20mA
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675616 WSP-RTW-N40AA-DX DC24 なし DC4~20mA DC4~20mA
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675625 WSP-RTW-N40AA-DT DC24 付き DC4~20mA DC4~20mA
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675634 WSP-RTW-N40AA-8X DC110 なし DC4~20mA DC4~20mA
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675643 WSP-RTW-N40AA-8T DC110 付き DC4~20mA DC4~20mA
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675659 WSP-RTW-N40AG-AX AC100~240 なし DC4~20mA DC0~20mA
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675668 WSP-RTW-N40AG-AT AC100~240 付き DC4~20mA DC0~20mA
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675677 WSP-RTW-N40AG-DX DC24 なし DC4~20mA DC0~20mA
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675686 WSP-RTW-N40AG-DT DC24 付き DC4~20mA DC0~20mA
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675695 WSP-RTW-N40AG-8X DC110 なし DC4~20mA DC0~20mA
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675704 WSP-RTW-N40AG-8T DC110 付き DC4~20mA DC0~20mA
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675713 WSP-RTW-N40AH-AX AC100~240 なし DC4~20mA DC1~5V
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675729 WSP-RTW-N40AH-AT AC100~240 付き DC4~20mA DC1~5V
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675738 WSP-RTW-N40AH-DX DC24 なし DC4~20mA DC1~5V
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675747 WSP-RTW-N40AH-DT DC24 付き DC4~20mA DC1~5V
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675756 WSP-RTW-N40AH-8X DC110 なし DC4~20mA DC1~5V
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675765 WSP-RTW-N40AH-8T DC110 付き DC4~20mA DC1~5V
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675774 WSP-RTW-N40AN-AX AC100~240 なし DC4~20mA DC0~5V
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675783 WSP-RTW-N40AN-AT AC100~240 付き DC4~20mA DC0~5V
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675799 WSP-RTW-N40AN-DX DC24 なし DC4~20mA DC0~5V
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675808 WSP-RTW-N40AN-DT DC24 付き DC4~20mA DC0~5V
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675817 WSP-RTW-N40AN-8X DC110 なし DC4~20mA DC0~5V
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675826 WSP-RTW-N40AN-8T DC110 付き DC4~20mA DC0~5V
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675835 WSP-RTW-N40AP-AX AC100~240 なし DC4~20mA DC0~10V
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675844 WSP-RTW-N40AP-AT AC100~240 付き DC4~20mA DC0~10V
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675853 WSP-RTW-N40AP-DX DC24 なし DC4~20mA DC0~10V
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675869 WSP-RTW-N40AP-DT DC24 付き DC4~20mA DC0~10V
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675878 WSP-RTW-N40AP-8X DC110 なし DC4~20mA DC0~10V
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675887 WSP-RTW-N40AP-8T DC110 付き DC4~20mA DC0~10V
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675896 WSP-RTW-N40BA-AX AC100~240 なし DC1~5mA DC4~20mA
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675905 WSP-RTW-N40BA-AT AC100~240 付き DC1~5mA DC4~20mA
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675914 WSP-RTW-N40BA-DX DC24 なし DC1~5mA DC4~20mA
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675923 WSP-RTW-N40BA-DT DC24 付き DC1~5mA DC4~20mA
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675939 WSP-RTW-N40BA-8X DC110 なし DC1~5mA DC4~20mA
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675948 WSP-RTW-N40BA-8T DC110 付き DC1~5mA DC4~20mA
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675957 WSP-RTW-N40BG-AX AC100~240 なし DC1~5mA DC0~20mA
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675966 WSP-RTW-N40BG-AT AC100~240 付き DC1~5mA DC0~20mA
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675975 WSP-RTW-N40BG-DX DC24 なし DC1~5mA DC0~20mA
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675984 WSP-RTW-N40BG-DT DC24 付き DC1~5mA DC0~20mA
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32675993 WSP-RTW-N40BG-8X DC110 なし DC1~5mA DC0~20mA
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32676009 WSP-RTW-N40BG-8T DC110 付き DC1~5mA DC0~20mA
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32676018 WSP-RTW-N40BH-AX AC100~240 なし DC1~5mA DC1~5V
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32676027 WSP-RTW-N40BH-AT AC100~240 付き DC1~5mA DC1~5V
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32676036 WSP-RTW-N40BH-DX DC24 なし DC1~5mA DC1~5V
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32676045 WSP-RTW-N40BH-DT DC24 付き DC1~5mA DC1~5V
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32676054 WSP-RTW-N40BH-8X DC110 なし DC1~5mA DC1~5V
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32676063 WSP-RTW-N40BH-8T DC110 付き DC1~5mA DC1~5V
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32676079 WSP-RTW-N40BN-AX AC100~240 なし DC1~5mA DC0~5V
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
32676088 WSP-RTW-N40BN-AT AC100~240 付き DC1~5mA DC0~5V
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする