頑丈ハンガーラック キャスター付き
1台分のスペースに2列掛け衣類をたくさんかけてもそのまま移動できる、頑丈ハンガーラック。服の着丈に合わせて高さを変えられる、5cm×5段階調節設計。直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動。パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節し、左右の高さ合わせもラクラク。サイドにはフック部がついており、その日に使った服や小物ををチョイ掛けしておくことも可能。
用途ハンガーラック、頑丈ハンガーラック、パイプハンガー、クローゼット、クローゼットハンガーとして。ロッカー、衣類収納、収納、衣替えに。
材質スチール(粉体塗装、またはクロムめっき)
耐荷重(kg)85
質量(kg)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×405×1425-1625
内寸(幅W×高さH)(mm)【ハンガーバー】845×1200~1400(50×5段階)、845(最低時)
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2020-02-07
- 用途:
- この価格なら…
新居におくにあたり、山善さんの商品をたくさん購入しました。
いずれも品質のわりに素晴らしい出来だと思います。
塗装は、ネジを閉めたらその位置で剥がれたり…と甘いところもありますが、一番大事な剛性や収納力は全く問題になりません!説明書がしっかりしているので、6畳ほどのスペースで女性一人でもサクサク組み立てられました。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20