タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ TP-6

 

タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ TP-6 商品レビューを投稿する

最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
材質
ポリウレタン
種別
ノーマルタイプ
質量(kg)
0.019/m
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
最小曲げ半径(mm)
12
破壊圧力(MPa)
3
外径精度(mm)
±0.1
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番
内容量
長さ(m)

特性
使用流体
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02125541 TP-6(6x4)BK 100m 1巻(100m) 100 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 158-9415 ¥14,000
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
02125557 TP-6(6x4)BK 20m 1巻(20m) 20 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 158-9407 ¥2,800
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
08687987 TP-6(6x4)LB 20m 1巻(20m) 20 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 808-4581 ¥2,800
¥1,990 1 ¥1,990
欠品中
08688032 TP-6(6x4)C 20m 1巻(20m) 20 透明 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 808-4578 ¥2,800
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10457152 TP-6(6x4)LG 100m 1巻(100m) 100 ライトグリーン 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 808-4752 ¥14,000
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10457238 TP-6(6x4)LG 20m 1巻(20m) 20 ライトグリーン 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 808-4753 ¥2,800
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10457247 TP-6(6x4)Y 20m 1巻(20m) 20 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 808-4584 ¥2,800
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10457265 TP-6(6x4)R 20m 1巻(20m) 20 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 808-4582 ¥2,800
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10457283 TP-6(6x4)CBL 20m 1巻(20m) 20 透明ブルー 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 808-4579 ¥2,800
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10457292 TP-6(6x4)W 20m 1巻(20m) 20 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 808-4583 ¥2,800
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10457308 TP-6(6x4)G 20m 1巻(20m) 20 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 808-4580 ¥2,800
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく