タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ TP-12 内径8Φmm、耐油

 

タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ TP-12 商品レビューを投稿する

最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
材質
ポリウレタン
種別
ノーマルタイプ
質量(kg)
0.076/m
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最小曲げ半径(mm)
28
破壊圧力(MPa)
3
外径精度(mm)
-0.15〜+0.1
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
18 件中 1 - 18 件
注文
コード

品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)

特性
使用流体
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02125505 TP-12(12x8)BK 100m 1巻(100m) 8 12 100 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 ¥56,500
¥37,900 1 ¥37,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
02125514 TP-12(12x8)BK 20m 1巻(20m) 8 12 20 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 ¥11,300
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
08688014 TP-12(12x8)LB 20m 1巻(20m) 8 12 20 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 ¥11,300
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08688066 TP-12(12x8)C 20m 1巻(20m) 8 12 20 透明 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 ¥11,300
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10456443 TP-12(12x8)LB 100m 1巻(100m) 8 12 100 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 ¥56,500
¥37,903 1 ¥37,903
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10456574 TP-12(12x8)LG 100m 1巻(100m) 8 12 100 ライトグリーン 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 ¥56,500
¥37,903 1 ¥37,903
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10456583 TP-12(12x8)Y 100m 1巻(100m) 8 12 100 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 ¥56,500
¥37,903 1 ¥37,903
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10456592 TP-12(12x8)R 100m 1巻(100m) 8 12 100 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 ¥56,500
¥37,903 1 ¥37,903
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10456608 TP-12(12x8)C 100m 1巻(100m) 8 12 100 透明 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 ¥56,500
¥37,903 1 ¥37,903
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10456617 TP-12(12x8)CBL 100m 1巻(100m) 8 12 100 透明ブルー 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 ¥56,500
¥37,903 1 ¥37,903
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10456626 TP-12(12x8)W 100m 1巻(100m) 8 12 100 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 ¥56,500
¥37,903 1 ¥37,903
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10456635 TP-12(12x8)G 100m 1巻(100m) 8 12 100 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 ¥56,500
¥37,903 1 ¥37,903
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10456644 TP-12(12x8)LG 20m 1巻(20m) 8 12 20 ライトグリーン 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 ¥11,300
¥7,590 1 ¥7,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10456653 TP-12(12x8)Y 20m 1巻(20m) 8 12 20 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 ¥11,300
¥7,590 1 ¥7,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10456678 TP-12(12x8)R 20m 1巻(20m) 8 12 20 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 ¥11,300
¥7,590 1 ¥7,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10456696 TP-12(12x8)CBL 20m 1巻(20m) 8 12 20 透明ブルー 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 ¥11,300
¥7,590 1 ¥7,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10456705 TP-12(12x8)W 20m 1巻(20m) 8 12 20 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 ¥11,300
¥7,590 1 ¥7,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10456714 TP-12(12x8)G 20m 1巻(20m) 8 12 20 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 圧縮空気/真空 ¥11,300
¥7,590 1 ¥7,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく