トルクル カーペットクリーナー スペアテープ 強粘着 ななめカット

 

トルクル カーペットクリーナー スペアテープ 強粘着 ななめカット 4.00 (2件の商品レビュー)

テープ幅(mm)
160
巻数
90周
材質
基材・芯・はくり紙/紙、粘着材/合成ゴム系
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット用
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
33131946 CCHS-3RN 1パック(3巻) ホワイト オープン
¥429 1 429
472 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
33131955 CCHS-3RN 1パック(3巻) ブラック オープン
¥569 1 569
626 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
33131964 CCHS-6RN 1パック(6巻) ホワイト オープン
¥699 1 699
769 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
33131973 CCHS-6RN 1パック(6巻) ブラック オープン
¥1,090 1 1,090
1,199 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 衣服についたごみ等を取る、事務所床カーペットごみ取り他

従来のタイプは端に少しの切れ目があり、一枚捲るたびに再度切れ目を探さなくてはならないが、こちらの商品は螺旋状になっていて、はがしやすく、次の新しい面を出す時間がかからない。

これは注文コード 33131964 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-11-04]

満足度: 4

用途: カーペット掃除

めくるだけで新しい部分が出てくるので楽で使いやすいです。

これは注文コード 33131946 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-04]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。