テルモ電子体温計 C232

テルモ電子体温計 C232 TERMO(テルモ)
(4件のレビュー)

正確しっかり検温。しっかりお知らせ。だから使いやすい。
より聞きとりやすい検温終了音 約2倍のブザー音圧(音量2倍とは異なります)
聞き逃しにくいくり返しお知らせ
正確 しっかり平均約20秒で予測検温。[測温方式:予測式(予測検温・実測検温兼用)]

測定部位ワキ下 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) 測定範囲(℃)32.0~42.0 付属品取扱説明書兼添付文書/EMC技術資料/品質保証書、収納ケース 質量(g)約 12.5(電池含む) 電源アルカリマンガン電池LR41×2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)129×17.6×12.6 表示体温:3桁+℃、0.1℃毎 測定時間予測:平均約20秒(おおよそ16~25秒)、実測:約10分 温度精度±0.1℃ メモリー前回値 ブザー音検温終了:ピポピポ音/くり返しお知らせ オートパワーオフ約3分 電池寿命予測測定時:約5000回、実測測定時:約300回(連続測定時) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:230AABZX00036 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33230996 ET-C232P
2,190
1,990
2,189 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-08-08
用途:
日常の健康管理
対象商品:
33230996

商品評価のネットなどを閲覧し、医療品でのネームバリューでテルモ社の商品を購入すること致しました。検温終了時のブザー音は、老人である母親でも聞き取り易く、満足しています。

2021-07-24
用途:
毎朝の検温
対象商品:
33230996

購入者の方の感想が参考になりました。確かにリセットするボタンが押しにくいです。それ以外は時間もかからず、表示も見やすく使いやすです。

2021-09-30
用途:
出勤前の測定
対象商品:
33230996

仕事の出社時の測定に使用中、測定値が正確で使いやすい

2021-05-12
用途:
自宅用に
対象商品:
33230996

短時間で測定できますが、値は比較的安定していて信頼性も高いと思います。注意点として、取説にも書いてありますが電源ON後「88.8」表示になったことを確認してから測定を始めないと値がずれることがあります。あと、短時間で測定できるタイプにもかかわらず電源をOFFにする時の長押し時間が長いのが気になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする