【ワケあり】渦式フローモニター(液体用)

 

【ワケあり】渦式フローモニター(液体用) 商品レビューを投稿する

圧電素子センサを使用した小型、軽量の渦流量計です。
電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで、瞬時流量・積算値をモニターできます。
可動部がない構造ですので、耐久性に優れています。
表示部は見やすい方向に回転させることができます。
液体用は、循環冷却水のさまざまな汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。
表示器
累積積算8桁・毎時瞬時流量5桁・毎分瞬時流量5桁・リセット積算7桁 /外部モードスイッチにより切替可能
流量単位{L、m2、g、kg、ns、L(normal)、m2(normal)}および、小数点もLCDにて表示します(表示向きは360°自由に変更が可能)
電源
リチウム電池ユニット 寿命:4年間(但し、常温において)バッテリー低下アラーム機能付き
最高使用圧力(MPa)
0.98
精度
フルスケールの±3%
接続
オネジ
適合流体
水・アルコール・各種水溶液など(非腐食性)
呼び径(Φmm)
Φ25 R 1 1/4
圧力損失(kPa)
0.12〜 34.3
流量範囲(L/min)
8.3〜 133
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
33270573 FLM22-10PCW ¥88,000
¥85,900 1 85,900
94,490 (税込) 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。