耐衝撃ストップウォッチ

 

耐衝撃ストップウォッチ 商品レビューを投稿する

防滴性・耐衝撃性のLCDデジタルストップウォッチです。時刻は時間・分・秒で表示し、日付と曜日表示も可能です。
仕様
シリアルナンバー付き
寸法(mm)
54×60
質量(g)
28.35
電源
357Aボタン電池(テスト用付属)
精度
0.0001
表示
30分未満/1/100秒、30分以上/1秒
機能
タイムアウト、累積スプリット、時刻表示(12時間または24時間形式)、アラーム、日付表示
最大設定時間
23時間59分59秒
アズワン品番
3-330-01
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33287705 1042 ¥4,300
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく