3ボタンBlueLED有線マウス

 

3ボタンBlueLED有線マウス 商品レビューを投稿する

手にピタッ!と、心地良くなじみ、握りやすい。 疲れにくく、長時間のマウス操作をする方にお勧めの3ボタンタイプのBlueLED有線マウス。
タイプ
光学センサー方式
コネクタ形状
USB(A)オス
インターフェース
USB
仕様
VCCI classB対応
サイズ
M
質量(g)
約68.1(ケーブル含む)
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
約1
対応OS
Windows 7、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種
USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能
2000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65.5×98.4×39.6
LED色
ブルー
保証期間
6カ月
ボタン数
3(ホイールボタン含む)
特性
有線
ホイール数
1
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33389643 M-BL27UBBK ブラック ¥1,200
¥989 1 ¥989
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
33389659 M-BL27UBRD レッド ¥1,200
¥989 1 ¥989
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
33389668 M-BL27UBWH ホワイト ¥1,200
¥989 1 ¥989
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく