給水ボトル
飲み口にゴムパッキンが付いているため水漏れしにくい給水ボトルです。給水の場所や高さをペットの大きさやケージに合わせて取り付けできます。ワンタッチでボトルの取り外しが可能なのでいつでも新鮮で清潔な水を与えられます。ペットボトルでも使用できます。(推奨:500ml以下)
材質ノズル・ホルダー・ストッパー:ABS樹脂、吸口:真鍮(メッキ加工)、ねじ:スチール、パッキン:ゴム、吸口ボール:ステンレス鋼
内容量1個
飲み口にゴムパッキンが付いているため水漏れしにくい給水ボトルです。給水の場所や高さをペットの大きさやケージに合わせて取り付けできます。ワンタッチでボトルの取り外しが可能なのでいつでも新鮮で清潔な水を与えられます。ペットボトルでも使用できます。(推奨:500ml以下)