コードレスディスクグラインダ

 

コードレスディスクグラインダ 商品レビューを投稿する

バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
蓄電池形名
BSL36A18
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
充電時間(分)
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
砥石寸法(mm)厚さ
付属品
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33517969 G18DBVL(LXPK) 約35 オートモード時/5,500、変速モード時/4,700〜9,000 レジノイドフレキシブルトイシ/3.5・5、レジノイドトイシ/4・6 レジノイドトイシ、ホイルガード、サイドハンドル、スパナ、蓄電池、急速充電器、電池カバー、ケース ¥55,300
¥38,900 1 ¥38,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
33517978 G18DSL LXPK 約30 10(1.5)×10 9100 6 レジノイドトイシ(A36Q)(厚さ4mm)、スパナ、バッテリー、急速充電器、ケース ¥51,300
¥35,900 1 ¥35,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく