充電式噴霧器

 
スマートコーシンシリーズ共通バッテリーなので便利。
長時間運転、バッテリー1本で約3.5時間使用可能。
ダイヤフラムポンプ採用で固着しにくいので、長寿命。
楽に使える充電式噴霧器。簡単・静か・排気ガスなし!
タンク底に水道ホースを接続して固着を直せるホース接続口があります。
腰ベルトと補助バンドでタンクを背中に密着させ、背負いやすくします。
種類
充電式
タンク容量(L)
10
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締切時:0.3
使用電池
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
約3.5時間
ポンプ
ダイヤフラム
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)
(縦型二頭口)0.26、(泡状除草)0.28
内容量
1台
関連資料
メーカーカタログはこちら(57MB)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
付属品
質量(kg)
噴霧能力(mL/min)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
33589877 SLS-10 ノズルパイプ(50cm):1本、急速充電器:1ヶ、計量カップ:1ヶ、スポイト:1ヶ、縦型二頭口噴口:1ヶ、泡状除草噴口:1ヶ、バッテリーパック:1ヶ 3.4 (縦型二頭口)670、(泡状除草)500 オープン
¥24,900 1 24,900
27,390 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
33589886 SLS-15 ノズルパイプ(50cm):1本、急速充電器:1ヶ、計量カップ:1ヶ、スポイト:1ヶ、縦型二頭口噴口:1ヶ、カバー付泡状除草噴口:1ヶ、バッテリーパック:1ヶ 3.7 (縦型二頭口)670、(カバー付泡状除草)500 オープン
¥29,900 1 29,900
32,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき 1,900 / 税込 2,090
沖縄地方 数量1につき 2,300 / 税込 2,530
離島 数量1につき 3,100 / 税込 3,410
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > 身体を保護、除菌消毒する > 消毒・除菌する > 噴霧器 > 噴霧器

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > オペレーションの回復 > 施設や店舗の消毒をする > 除菌液・噴霧器 > 噴霧器

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。