ソーラルミ

 
ソーラー式小型簡易LED照明灯
不日照数5日、バッテリー寿命約10年
夜間自動検知・日出検出まで点灯
用途
サインや標識の夜間照射に。
電球の種類
LED
材質
本体ケース:アルミニウム合金、蓄電装置:リチウムイオン電池
幅(mm)
450
質量(kg)
1.42
シルバー
高さ(mm)
52
奥行(m)
100
内容量
1個
注意
※施工には同梱している「支柱Φ60.5mm取付け用金具」をご使用下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33600964 KSLL1-W-SET-U オープン
¥55,900 1 ¥55,900
出荷目安:11日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。