EARTH MAN 充電式LEDワークライト 充電式LEDワークライト 商品レビューを投稿する 防塵・防水仕様IP65(防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:直接水がかかっても影響を受けない!) 雨の日の作業も安心※設置場所/室内・屋外 約160°照らせる広角仕様 用途 夜間・暗い所での作業に 屋外での作業に セット内容 本体×1、充電アダプター×1 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約1.5 定格周波数(Hz) 50/60 使用電球 白色LED(交換不可) バッテリー電圧(V) DC3.7 充電池タイプ リチウムイオン電池(交換不可) 内容量 1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 WLT-8LiA WLT-22LiA 質量(kg) 選択解除 約0.5 約1.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 選択解除 55〜105×180×140(長さはブラケットをMin〜Maxの時) 75〜130×235×175(長さはブラケットをMin〜Maxの時) 全光束(Lm) 選択解除 最大約175(Lowモード時)、最大約700(Highモード時) 最大約450(Lowモード時)、最大約2000(Highモード時) 出力電圧(V) 選択解除 DC5 DC9 充電時間(時間) 選択解除 最大約4(空→フル充電) 最大約5.5(空→フル充電) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 33673229 WLT-8LiA 約0.5 55〜105×180×140(長さはブラケットをMin〜Maxの時) 最大約175(Lowモード時)、最大約700(Highモード時) DC5 最大約4(空→フル充電) ¥4,790 1 ¥4,790 - 33673238 WLT-22LiA 約1.0 75〜130×235×175(長さはブラケットをMin〜Maxの時) 最大約450(Lowモード時)、最大約2000(Highモード時) DC9 最大約5.5(空→フル充電) ¥7,890 1 ¥7,890 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明作業灯ワークランプ・ハンドランプ充電タイプワークランプ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 充電式LEDワークライト マキタ ¥4,390 (77) 2. LED ワークライト USB充電式 GZ-203 GENTOS ¥4,990 (26) 3. 充電式LEDスタンドライト マキタ ¥10,900 (11) 4. 充電式LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド ¥13,900 (11) 5. 充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド ¥10,900 (4) 6. ハイパワーLEDライト 3R(スリーアール) ¥8,890 (9) 7. ワークライト LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ ¥799 (1183) 8. LED充電式スリムライト 大阪魂 ¥4,790 (15) 9. LEDワークライト EARTH MAN ¥4,390〜 (2) 10. ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ ¥708 (1720) 11. 充電式LEDワークライト マキタ ¥6,990 (18) 12. ガンツ コンパクト投光器 GENTOS ¥6,890 (0) 13. 充電式LEDハンディーライト 日動工業 ¥6,590〜 (2) 14. 充電式マグネットライト LEDバーライト YAMAZEN(山善) ¥3,990〜 (5) 15. LED充電式ハンドライト 明るさ930Lm モノタロウ ¥4,390 (14) 16. LED投光器 富士倉 ¥14,900 (28) 17. ガンツ GZ-704 GENTOS ¥7,990 (7) 18. 充電式LEDライトチャージライトミニ 日動工業 ¥17,900 (1) 19. LED充電式投光器 GOODGOODS(グッド・グッズ) ¥4,290 (6) 20. LED投光器 富士倉 ¥6,990 (21) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。