杖ホルダー ひっかけタイプ

 

杖ホルダー ひっかけタイプ 4.00 (2件の商品レビュー)

杖をテーブルなどにひっかけて置けるホルダーです。
用途
杖置きに。
材質
PP
寸法(mm)
104×23×30
全長(mm)
114.5
適合サイズ(mm)
19〜22(杖)
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※テーブル等の高さに合わせて杖側の取付位置を調整してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
35143755 -
¥599 1 599
659 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 高齢者の杖に

義母が転んで腰を圧迫骨折、慣れない杖を使い始めました。杖ホルダーがあると病院の下足箱にかけても倒れないので助かっているようです。

これは注文コード 35143755 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-12-04]

満足度: 3

用途: 絶対に落ちないわけではないけれど

オレンジ色の部分は反射シートが張って有って夜間は反射して存在を車にアピールしてくれます。で、肝心なホールド機能ですが絶対落ちないわけでなはいです。雑に引っ掛けると杖がクルっとまわり、机などから落ちます。

これは注文コード 35143755 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-01-08]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。