蛍光オプテックスケア

蛍光オプテックスケア ゼブラ

乾けば水に流れず、耐光性に優れています。

線幅(mm)細0.8~1.1、太4.0 全長(mm)133.9 質量(g)8.1 タイプツイン エコマーク認定認定 最大径(Φmm)10.8 インク水性顔料 グリーン購入法適合 線の太さ太字・細字 エコマーク認定番号17112170 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34079186 P-WKCR1-BL
100
 
 
取扱い終了
34079195 P-WKCR1-OR オレンジ オレンジ
100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする