フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)ダブルランヤード No.FGH-122W

 

フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)ダブルランヤード No.FGH-122W 4.00 (1件の商品レビュー)

回転式巻取器と回転式軽量フック付
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様
(胴ベルト)スライドバックル
質量(g)
約3230(ハーネス:約1530・ランヤード:約850×2本)
タイプ
巻取式(小型)ダブルランヤード
種類
ハーネス型(フルハーネス型)
身長(cm)
160〜185
フック口開き(mm)
53(回転式軽量大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(長さ)(mm)
1650
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)
ナイロン
肩ベルト幅(mm)
45
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
最大使用質量(kg)
100
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35035106 No.FGH-122W ¥41,500
¥28,900 1 ¥28,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 照明機材設置の高所作業

胴巻きタイプでもあるため
前屈みでもたわみが無く作業がしやすいところが良いです。
ダブルランヤードのカラビナを胸位置で止めるのですが
この部分はプラスチックでは無く小型カラビナがいいですね

これは注文コード 35035106 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アライブ 様 [2019-07-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく