楽々のりおり(補助フレーム付きステップボード)
手軽・簡単・コンパクト!下肢の筋力強化におすすめです。
ご利用者に合わせて、フレームハンドル高さが簡単に調節できます。
ステップボード高さを重ねることで運動負荷を調節できます。
施設用に安全性と耐久性を重視しています。
付属品ステップボード(420×330×65mm)×4枚
材質フレーム/スチール、ステップカバー/PP(ポリプロピレン)、スポンジカバー/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
質量(kg)フレーム/8.2、ステップボード/1.1(1枚)
高さ(mm)800~1100(50mm間隔・7段階調節)
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×580×510、ステップボード:420×330×65
アズワン品番7-6170-01
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |