握力計

 
測定後に針が最高値で止まるので、一目で確認できます。
測定範囲(kg)
0〜100
材質
本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属
質量(g)
490
タイプ
スメドレー
目盛
500g
アズワン品番
7-6243-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00030000050
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37224943 - ¥10,000
¥9,590 1 ¥9,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。