生のり付きかべ紙

 

生のり付きかべ紙 商品レビューを投稿する

初心者にオススメ!生のりが乾くまで何度も貼り直しができる壁紙。
古い壁紙をはがしてから貼るタイプの生のり壁紙です!
「生のり」だから、のりが乾くまで何度も貼り直しできます。
「汚れが拭き取りやすい壁紙」です。(水拭きOK!)
ノンホルマリンだから安心!
材質
表面材:塩化ビニール、裏面:紙、接着剤:壁紙専用のり(でん粉系)、保護フィルム:ポリプロピレン
縦(cm)
92
内容量
1枚
注意
※必ず古い壁紙をはがしてから貼ってください。
※天井の貼り方は基本的に壁紙と変わりませんがスムーズに移動できる足場が必要です。また必ず2人以上で作業して下さい。
※(1人は貼る人、もう1人は壁紙を持つ人です。)
※ペンキ、プリント合板は「下地直しシーラー」が必要です。
※本製品は砂壁・せんい壁には貼れません。
※(オーダー生のり付き壁紙をおすすめします。)
※パテやシーラーで下地調整をしてから貼ってください。
※下地が荒い場合や鴨居、柱周りにすきまがある場合はパテなどで平らにしてすきまを埋めて下さい。
※下地が古く、脆い場合は施工後はがれる場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
横(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
35171475 HKNS-0501 500 オープン
¥2,990 1 2,990
3,289 (税込) 出荷目安:7日
返品不可
35171484 HKNS-1501 1500 オープン
¥7,490 1 7,490
8,239 (税込) 返品不可 廃番
35171493 HKNS-0502 500 オープン
¥2,990 1 2,990
3,289 (税込) 出荷目安:7日
返品不可
35171509 HKNS-1502 1500 オープン
¥7,490 1 7,490
8,239 (税込) 出荷目安:7日
返品不可
35171518 HKNS-0503 500 オープン
¥2,990 1 2,990
3,289 (税込) 出荷目安:7日
返品不可
35171527 HKNS-1503 1500 オープン
¥7,490 1 7,490
8,239 (税込) 出荷目安:7日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。