卓上扇

卓上扇 TEKNOS

どこでも置けるDCモーター卓上扇風機
30cm5枚羽根の卓上扇風機
土台を小さくして、羽根のサイズは30cmをキープしているので風量はリビング扇風機と変わりません!
シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません
首振りも手元で操作できるフルリモコン式
DCモーター搭載

機能タイマー機能・左右首振り・風量調節 羽根寸法(cm)30 質量(kg)約2.4 羽根枚数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×280×470 消費電力(W)(50/60Hz)8~19 風量調整3段階切替 運転モードリズム風・おやすみ風 タイマー4時間切り リモコンあり 左右首振 上下角度調整 切タイマー リズム風 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38382287 KI-1062GDC グリーン
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38382287 KI-1062GDC 21446759 KI-1065GDC KI-1065GDC 30cmDCフルリモコン卓上扇風機 TEKNOS 21446759 30cmDCフルリモコン卓上扇風機 TEKNOS 1台 6,198 税込6,818 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする