貫通ナット

貫通ナット モノタロウ 貫通ナット モノタロウ 貫通ナット モノタロウ 貫通ナット モノタロウ 貫通ナット モノタロウ 貫通ナット モノタロウ
(24件のレビュー)

貫通式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。

用途ホイールナットの交換に 材質スチール タイプ貫通式 形状60°テーパー ねじ径(mm)12 表面処理クロムメッキ 内容量1箱(16個)
注意
※冬場(特に雪国)は凍結防止のため、路面に塩化カルシウムを散布するので錆び易くなります。走行後のこまめな水洗や潤滑油の塗布が重要です。
※また、エアーインパクトレンチを使用した場合、過剰に力がかかってしまうため、角の塗装が取れて錆び易くなる恐れがあります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
全長(mm)
ピッチ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39454836 - 21 16 1.25
359
アウトレット
395 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
39454854 - 19 17 1.25
569
アウトレット
626 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
39454827 - 21 16 1.5
509
560 (税込)
取扱い終了

1年間返品保証
39454845 - 19 17 1.5
569
アウトレット
626 (税込)
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39454827 - 35005451 21H12-1.5/16 21H12-1.5/16 貫通ナット TIPTOP 35005451 貫通ナット TIPTOP 1箱(16個) 929 税込1,022 メーカー違いの相当品です
39454845 - 35005476 19H12-1.5/16 19H12-1.5/16 貫通ナット TIPTOP 35005476 貫通ナット TIPTOP 1箱(16個) 1,190 税込1,309 メーカー違いの相当品です

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-05-01
用途:
新車装着部品が錆びたので交換
対象商品:
39454854

ちゃんとしたホイールナットなのに、驚きのこの特価で購入できた。モノタロウの商品ページでは汚く見えるが、実物はとても綺麗にメッキされている。
これが原因で売行きが低迷し特価放出ということになったのだとしたら、むしろ感謝すべきことかもしれない。

2022-03-01
用途:
袋ナットの底付きへの対策として
対象商品:
39454836

メッキの仕上がりや工作精度は優秀。しかも、特価でメチャお得なので在庫用に複数購入した。ホイールやタイヤにと違い、ナットにお金を掛けようという顧客は少ないため、当該商品はピッタリである。

2022-02-12
用途:
純正品からの交換
対象商品:
39454827

トヨタ・ピクシスメガ(ダイハツ・ウェイクのOEM)の錆びかかってきた純正ナットからの交換。安価だが工作精度やメッキの仕上がりは特に問題なし。袋ナットから貫通型へ替えて少しは軽量化できたと思う。

2022-04-12
用途:
純正品からの交換
対象商品:
39454854

商品写真で見るより、実物のメッキは遥かに綺麗な仕上がり。というか、まともな写真に入れ替えたら良いのに。。。

2022-01-18
用途:
純正ナットからの交換
対象商品:
39454827

亜鉛メッキの純正品を購入するよりも遥かに安価で、メッキのクオリティ・サイズピッチの刻印など、大変満足しています。非過剰包装によるコストカットも好感が持てます。アルミホイール用に同規格のM19(傘付きナット)も購入しました。

2022-02-10
用途:
車のカスタムに
対象商品:
39454836

他社の純正ホイールを流用したため購入しました。メッキの質も悪くなさそう

2022-05-14
用途:
ホイール締め付け
対象商品:
39454854

ボルトにねじこむさい少し渋いですが値段には満足できます。

2022-01-20
用途:
JA11ジムニーのハブナット
対象商品:
39454836

JA11ジムニーのハブナットがなめたので交換しましたが安いしとても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
車輌に適合するか調査できますか。
回答:
こちらの商品は、車輌との適合確認は対応しておりません。
現車にてご確認いただけますでしょうか。
2021-02-12
質問:
このナットの形状はテーパーですか。球面ですか。
回答:
こちらの商品は60°テーパーでございます。
2021-02-12
質問:
トラックにも使えますか。
回答:
こちらの商品は乗用車用になります。
2021-02-12

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする