デュポン タイベック ソフトウエアESB 緊急避難用寝具(寝袋タイプ)

 

デュポン タイベック ソフトウエアESB 緊急避難用寝具(寝袋タイプ) 5.00 (2件の商品レビュー)

デュポンタイベックソフトタイプにアルミ蒸着を施したタイベックシルバーを使用しています。ソフトタイプタイベックの柔らかな風合いに加えて、アルミコーティングにより体温の熱を逃がしにくく、暖かさを確保します。
タイベック製なので、適度な透湿性を有します。
タイベックは軽いので、睡眠中の圧迫感がありません。
畳むと小さくなるので、保管スペースが節約できます。
単層の高機能不織布を採用し、使用部材を低減する事で低コスト化を実現。従来使用されている毛布は使用後に洗濯とリパックが必要ですが、本製品は使い切り製品なので、それらのコストが発生しません。
感染症対策や衛生面の観点から使い切りでの使用を想定しています。
厚さ(mm)
0.18
サイズ
フリー
質量(g)
300
目付(g/m2)
59
通気性
0.1cm3/cm2・s未満
透湿度(g/m2・h)
159
注意
※ジッパーに指を挟まないように注意してください。
※使用していない時は床に広げたまま放置しないでください。転倒の原因となります。
※火の近くで使用しないでください。
※使用時の環境温度に応じて適切な服装をお選びください。
※本製品は使い切り用に設計された製品です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
38418468 - 1枚 ¥3,500
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
38418477 - 1箱(20枚) ¥70,000
¥68,900 1 ¥68,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 山小屋泊で使う予定

震災対策技術展でこの商品を知りました。
高価なダウンシュラフを買う予算はありませんが
この商品なら数回使って捨ててしまってもエコでは無いですが
便利かな?と思い購入しました。
登山学校で紹介した所好評でした。
音が静ずかなのもポイント高いです。

これは注文コード 38418468 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-28]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 災害時の室内/車内宿泊用

先日参加した危機管理産業展で、デュポンの社員さんと話しましたが、「氷点下の北海道の体育館で、使用体験をして確認しています。単体では寒いですが、毛布等の併用で寝ることができました」とのことで、お試し購入。10℃以下の都内のベランダで試用してみましたが、スエットを着たまま断熱マットを敷いた上に寝れば中は暖かい状態になりました。(風が当たる顔が寒い)災害時の車中泊や暖房の無い室内での宿泊用には良いようです。耐久性は判りませんが、シルバーのスタッフジャンパーのような素材なので「災害時に数日間使用する」のには十分な強度はありそう。更に厚みが無いので、安価なシュラフ(寝袋)よりはコンパクトで軽いので、災害用備え保管しておくのには場所とらず、打ってつけです。

これは注文コード 38418468 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-11-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく