安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター SS38黒

 

安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター SS38黒 商品レビューを投稿する

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛本革(型押ソフト)
材質(ソール)
SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)
標準質量(g)
1165(26.0cm/両足)
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
マジックタイプ
材質(中敷)
カップインソール
靴タイプ
革靴
内容量
1足
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
メーカー商品コード
サイズ(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
38432757 SS38黒 1520050 23.5 ¥19,300
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
38432766 SS38黒 1520050 24 ¥19,300
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
38432775 SS38黒 1520050 24.5 ¥19,300
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
38432784 SS38黒 1520050 25 ¥19,300
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
38432793 SS38黒 1520050 25.5 ¥19,300
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
38432809 SS38黒 1520050 26 ¥19,300
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
38432818 SS38黒 1520050 26.5 ¥19,300
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
38432827 SS38黒 1520050 27 ¥19,300
¥12,900 1 ¥12,900
欠品中
38432836 SS38黒 1520050 27.5 ¥19,300
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
38432845 SS38黒 1520050 28 ¥19,300
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
38432854 SS38黒 1520052 29 ¥19,300
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
38432863 SS38黒 1520059 30 オープン
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく