プラス(文具)

壁掛ホワイトボード 無地(縦型)暗線無

壁掛ホワイトボード 無地(縦型)暗線無 プラス(文具) 壁掛ホワイトボード 無地(縦型)暗線無 プラス(文具) 壁掛ホワイトボード 無地(縦型)暗線無 プラス(文具) 壁掛ホワイトボード 無地(縦型)暗線無 プラス(文具) 壁掛ホワイトボード 無地(縦型)暗線無 プラス(文具) 壁掛ホワイトボード 無地(縦型)暗線無 プラス(文具) 壁掛ホワイトボード 無地(縦型)暗線無 プラス(文具) 壁掛ホワイトボード 無地(縦型)暗線無 プラス(文具)

「VSシリーズ」はVOC抑制に配慮したホワイトボードです!バリエーション豊富なアルミ枠ホワイトボード。オフィスの必需品をお値打ち価格でご用意しました。

種類壁掛け・無地 仕様別注罫引き対応:可、粉受の取外し可能、縦使用不可、マグネット使用可、組立サービス無 材質板面:水性塗装鋼板、フレーム:アルミ、芯材:段ボール、裏板:カラー鋼板 色(フレーム)ホワイト グリーン購入法適合 内容量1枚
注意
※壁への取付けは別途承ります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届けのみの商品になります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1〜3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42824636 VSK2-0406SS マーカー(赤・黒各1本)・イレーザー(小) 板面(横):430 板面(縦):580
4,500
3,990
4,389 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
42824645 VSK2-0609SS マーカー(赤・黒各1本)・イレーザー(中) 板面(横):580 板面(縦):880
8,400
7,590
8,349 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
42824654 VSK2-0912SS マーカー(赤・黒各1本)・イレーザー(中) 板面(横):880 板面(縦):1180
13,400
11,900
13,090 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする