【ワケあり】温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5AC-T

 

【ワケあり】温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5AC-T 商品レビューを投稿する

特記
※理由あり(未使用・未開封)
入力種類
熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧
制御方式
ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御
端子形状
ねじ端子台タイプ
出力点数
4
電源電圧(V)
AC100〜240
制御出力
電流
入力詳細
フルマルチ入力
制御出力詳細
リニア電流出力
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
38772914 E5AC-TCC4ASM-022 ¥59,500
¥54,900 1 ¥41,175
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく