非常信号灯

 
トラスコ品番
114-5735
質量(g)
105
機能
懐中電灯機能付
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
39221413 KS-100L3 オープン
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 事業用車で仕事をしているとき使用。車の点検など

前に購入したものより色々な機能があり、
とても使い勝手が良いです。

これは注文コード 39221413 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ミナミ自動車電気 様 [2020-12-15]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。