篠原電機

スイッチ・ボタンカバーカムスイッチカバー

スイッチ・ボタンカバーカムスイッチカバー 篠原電機 スイッチ・ボタンカバーカムスイッチカバー 篠原電機 スイッチ・ボタンカバーカムスイッチカバー 篠原電機
(1件のレビュー)

樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付・取外しが簡単です。

用途押ボタンやスイッチの誤操作防止用カバーとして。 幅(mm)90 奥行(mm)82 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1〜3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 材質
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39246507 SWC-90 855-8705 AS樹脂(透明)マグネット付、AS樹脂(黄色透明)マグネット付 透明 89 86
オープン
2,290
2,519 (税込)
当日出荷
39246516 SWC-90Y 855-8706 AS樹脂(透明)マグネット付、AS樹脂(黄色透明)マグネット付 黄色透明 89 86
オープン
2,290
2,519 (税込)
当日出荷
39246525 SWC-60 855-8703 AS樹脂(透明)マグネット付 透明 60 63
オープン
1,980
2,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-10-24
用途:
プラスチック製部品
対象商品:
39246507

この様な製品などあることを知らなかったので製作依頼したら先方様から
あることを教えて頂き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする