コンテナバック(農作物用)

コンテナバック(農作物用) - TRUSCOコンテナバック(農作物用) - TRUSCO
仕様排出口:あり、ラミネート:なしトラスコ品番124-5824質量(kg)2.4縦(mm)865横(mm)865外径(mm)865最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×550投入口サイズ(mm)865×600内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39300644THCB-2M1350ポリプロピレン(PP)
17,170
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする