ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
アサヒAV
アサヒAVの 配管・水廻り設備部材
アサヒAVの バルブ
アサヒAVの ボールバルブ
塩ビ製21α型ボールバルブフランジ式
塩ビ製21α型ボールバルブフランジ式
注文コード
呼び径
50
材質
硬質塩化ビニル(U-PVC)
トラスコ品番
366-6441
質量(kg)
2.5
寸法L(mm)
234
寸法H(mm)
168.5
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
VABUEF1050
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39387776
VABUEF1050
¥
19,820
¥
15,900
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
取扱い終了
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39387776
VABUEF1050
39437937
V2ALVUEF1050
塩ビ製21αボールバルブ フランジ式
アサヒAV
1個
¥
16,900
税込
¥
18,590
注文コードが変更になりました
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型
アサヒAV
税込
¥
3,179
~
¥
2,890
~
(6)
塩ビ製21αボールバルブ フランジ式
アサヒAV
税込
¥
18,590
¥
16,900
ボールバルブ21型 フランジ型
アサヒAV
税込
¥
4,169
~
¥
3,790
~
(1)
ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型
アサヒAV
税込
¥
2,849
~
¥
2,590
~
(7)
コンパクトボールバルブ ソケット型
アサヒAV
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
(6)
エスロンボールバルブ フランジ式
セキスイ
税込
¥
4,719
~
¥
4,290
~
(1)
PVCボールバルブ
SANEI
税込
¥
802
~
¥
729
~
(14)
エスロンボールバルブ TS式
セキスイ
税込
¥
2,959
~
¥
2,690
~
(4)
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
モノタロウ
税込
¥
1,199
~
¥
1,090
~
(326)
ボールバルブ ソケット式 塩ビ製
モノタロウ
税込
¥
1,859
~
¥
1,690
~
(9)
ダイヤフラムバルブ14型
アサヒAV
税込
¥
10,879
~
¥
9,890
~
コンパクトボールバルブ ねじ込み型
アサヒAV
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
(4)
塩ビ製ボールバルブ TSソケットタイプ
ジョージフィッシャー
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
(4)
PVCボールバルブ 接着式
カクダイ
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
(9)
TSフランジ
アサヒAV
税込
¥
516
~
¥
469
~
(6)
エスロンボールバルブ ネジ式
セキスイ
税込
¥
2,959
~
¥
2,690
~
(4)
エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式
セキスイ
税込
¥
2,409
~
¥
2,190
~
(5)
TSフランジ
セキスイ
税込
¥
351
~
¥
319
~
(12)
ダイヤフラムバルブ フランジ式
セキスイ
税込
¥
11,990
~
¥
10,900
~
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)
東洋バルヴ
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
(28)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
バルブ
ボールバルブ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「バルブ」にはこんなカテゴリがあります
ボールバルブ
小型ボールバルブ
グローブバルブ
ゲートバルブ
バタフライバルブ
ニードルバルブ
チェックバルブ(逆止弁)
ストレーナー
ダイヤフラムバルブ
電磁弁・電動弁
各種用途バルブ
サイトグラス
サイレンサ
減圧弁
安全弁
スチームトラップ
空気抜弁
ドレンセパレーター
バルブ関連部品
シェアする