ワークプレイスハーネス フルハーネス A種墜落制止用器具

 

ワークプレイスハーネス フルハーネス A種墜落制止用器具 4.00 (1件の商品レビュー)

A種墜落制止器具。クイックコネクトバックルにより、片手でも簡単に操作可能。
水平型股ベルトを採用。
材質
肩・腿ベルト:ポリエステル、肩ベルト調整具・連結調整具:アルミニウム、背中プレート・胸バックル調整具:ポリエチレン樹脂、D環:鋼材
サイズ
フリー
質量(g)
900
使用温度範囲(℃)
-10〜50
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
反射板
無し
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
39454863 DL-C1J-H オープン
¥12,900 1 12,900
14,190 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 木の伐採

右、左のベルトの色が違うと楽なのでは?ひとかたまりになると戻すのが大変。

前のベルトが、少しちゃち。ベルトが、こんがらがる。

これは注文コード 39454863 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-11]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。