産業用送風機 省電力形 GRE-624-E3

 

産業用送風機 省電力形 GRE-624-E3 商品レビューを投稿する

省電力・低騒音を実現したニューモデル!
用途
強力送風で指向性にも優れた送風機
風量(m3/min)
440
ファン径(cm)
61.8
質量(kg)
82
出力(kW)
1.5
電源(V)
三相200
電源コード種類(mm2×芯数×m)
1.25×4×10
耐熱クラス
F
極数(P)
4
内容量
1台
注意
電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用の現場にあわせてご用意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
騒音値(dB)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
39457234 GRE-624-E3 50Hz 73 ¥350,000
¥329,000 1 329,000
361,900 (税込) 出荷目安:11日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
39457243 GRE-624-E3 60Hz 75 ¥350,000
¥329,000 1 329,000
361,900 (税込) 出荷目安:11日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。