産業用送風機 コンパクト形 GR-4041 3相200Vタイプ

 

産業用送風機 コンパクト形 GR-4041 3相200Vタイプ 商品レビューを投稿する

コンパクトな中型モデル!
用途
さまざまなお悩みに対応できます。
風量(m3/min)
140/170
ファン径(cm)
40
質量(kg)
35
出力(kW)
0.25
電源(V)
三相200
騒音値(dB)
65/69
電源コード種類(mm2×芯数×m)
0.75×4×10
耐熱クラス
E
極数(P)
4
内容量
1台
注意
電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用の現場にあわせてご用意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
39457313 GR-4041 ¥250,000
¥249,000 1 249,000
273,900 (税込) 出荷目安:11日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。