墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) 伸縮ランヤードセット

 

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) 伸縮ランヤードセット 商品レビューを投稿する

フルハーネス(UXV-01A)+ランヤード(5701-TRG)のセット商品です。
肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。
伸縮性のあるランヤード付きです。
使用範囲(kg)
100
仕様
腿ベルト:ワンタッチバックル
適合
目安:身長(cm)+体重(kg)=190〜290
ブラック
質量(g)
1840(本体1130、ランヤード710)
種類
伸縮式
最大使用質量(kg)
110
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
ランヤード
1丁掛け
内容量
1組
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
39574834 UXV-01A+5701-TRG ¥28,400
¥19,900 1 19,900
21,890 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。