キャップ式USBメモリ2.0

 

キャップ式USBメモリ2.0 商品レビューを投稿する

持ち運びしやすいストラップホール付
質量(g)
約6.2
電源
USBバスパワー
コネクタ形状
USB Aタイプ オス
対応機種
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Mac OS 10.1以降、Linux2.5以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.9×18×8.6
インターフェイス
USB2.0 (USB1.1対応)
内容量
1個
注意
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。
記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
記憶容量(GB)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40214214 MM-USB2008 8
¥699 1 ¥699
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
40214223 MM-USB2016 16
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
40214239 MM-USB2032 32
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく