LED 充電式投光器

LED 充電式投光器 GOODGOODS(グッド・グッズ) LED 充電式投光器 GOODGOODS(グッド・グッズ) LED 充電式投光器 GOODGOODS(グッド・グッズ) LED 充電式投光器 GOODGOODS(グッド・グッズ)
(6件のレビュー)

充電式・コンパクト
充電式・コードレスでコンセントのない場所でも使用可能!
点灯4モード
4段階調光機能を搭載。High点灯で3時間、Low点灯で約8時間の連続点灯が可能です。
底部マグネットと持ち手付き
折り畳み式の取っ手付きで持ち運び時には勿論、フックなどに掛けてのご利用も便利です。
商品底部には強力マグネット内蔵。鉄面へ吸着しハンズフリー作業にも最適です。
スマホ充電機能付き
USB出力端子つきだから照明としてだけでなく、モバイルバッテリーとして緊急時にも安心。
バッテリー残量表示ランプ搭載
電池残量・蓄電量が一目でわかる指示ランプ搭載!表示は25%、50%、75%、100%の4段階です。
バッテリー量が一目でわかり充電時にも使用時にも便利です。
家でも車でも充電可能
充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能です。

電球の種類LED 消費電力(W)16 特殊用途防水 全光束(Lm)1800 セット内容投光器本体、ACアダプター、シガーソケット、保証書、取扱説明書 種別マグネット付き 材質アルミニウム+ABS+PC 質量(kg)0.87(本体のみ) 電源AC充電:AC100V-240V DC充電:DC12/24V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×261×116 発光色昼光色(6000K) 光源LEDチップ×16個 バッテリーグッド・グッズ専用電池 7.4V 4400mAh 角度調整範囲前後約120° 点灯方式HIGH/LOW/SOS/フラッシュ(4段階) 電池寿命約1000回 充電時間(時間)約3~5 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP44(生活防水) 演色指数(Ra)>80 連続点灯時間(時間)HIGH:約3 LOW:約8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39869473 YC-16T
13,000
9,898
10,888 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39869473
2024-12-03
用途:
天井裏や地下ピットに入る際に使用
建設業・工事業

電気工事には切って切れない天井裏配線工事。
点検口から屋根裏を覗き細かな配線を確認したりする際には明るくて重宝しますが、バッテリーの持ちが悪い。

連続使用なら1時間半持つかな?って程度。
仕事で使うなら倍の容量が必要。何か他のオプションでもあれば良い。
底面のマグネットはソコソコ強力。もう少し強いと本体を常時作業車の壁に貼り付けておけて便利になるんだけど。

全体的にあと一歩足りない感じ。半額なら許せるかな?

対象商品:
39869473
2024-03-04
用途:
明るさ申し分ないけど
株式会社ホリデン 様 (建設業・工事業)

電気工事業なので屋根裏や軒下作業など辛い場所での作業が多いので購入しました。
明るさは十分で屋根裏の通線作業などは楽になりました。
40歳を超えると目が悪くなって暗いところで見えにくくなったので助かりましたが、電池の持ちが悪い,
最大の明るさで使用すると3、40分程度で電池切れ。
最低でも1時間半は使えるようになって欲しい。

対象商品:
39869473
2020-12-16
用途:
コンテナ内作業時
運輸・通信業

素晴らしく明るいので、作業がとても楽になりました。

対象商品:
39869473
2020-07-03
用途:
機械のメンテナンス時

強力マグネットで、近くに固定して作業ができるので、両手が空いて作業しやすくなりました。光量は充分で不満はありません。もう少し小型かつ軽量だと高所へも持っていきやすいかと感じました。

対象商品:
39869473
2019-10-16
用途:
部品解体する際に使用
佐々木商店 様 (サービス業)

持ち運びが、楽!LED充電用の為明るく今まで見えなかった部分まで、見えて部品をはずせる!

対象商品:
39869473
2019-04-10
用途:
夜間の緊急工事等
建設業・工事業

思ったいたよりも小さかったが、明るかったので満足。事故等の緊急時にも手軽に使えてシガーライターからも充電できるので便利。バッテリーの寿命と防水性能はこれからの使用により判断する。
ただ、早急に追加購入は決定した。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする