LED 投光器

 
充電式・コンパクト
充電式・コードレスでコンセントのない場所でも使用可能!
点灯4モード
4段階調光機能を搭載。Highモードで6時間、Lowモードで約12時間の連続点灯が可能です。
※バッテリーの劣化に伴い低下します。
底部マグネットと持ち手付き
折り畳み式の取っ手付きで持ち運び時には勿論、フックなどに掛けてのご利用にも便利です。
商品底部には強力マグネット内蔵。鉄面へ吸着しハンズフリー作業にも最適です。
スマホ充電機能付き
USB出力端子つきだから照明としてだけではなく、モバイルバッテリーとして緊急時にも安心。
独特なフィン式放熱設計でヒート対策万全
耐食性を高め、強度も兼ね備えたアルミ合金製放熱フィンの採用により、長期間連続点灯の過熱問題を解決します。
バッテリー残量表示ランプ搭載
電池残量・蓄電量が一目でわかる指示ランプ搭載!表示は25%、50%、75%、100%の4段階です。
バッテリー量が一目でわかり充電時にも使用時にも便利です。
家でも車でも充電可能
充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能です。
電球の種類
LED
消費電力(W)
9
特殊用途
防水
全光束(Lm)
990
セット内容
投光器本体、ACアダプター、シガーソケット、保証書、取扱説明書
種別
充電式
材質
アルミニウム合金+ABS+PC
質量(kg)
0.75(本体のみ)
電源
AC充電:AC100V-240V DC充電:DC12/24V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
232×115×107
発光色
昼光色(6000K)
光源
LEDチップ×9個
バッテリー
グッド・グッズ専用電池 7.4V 4400mAh
角度調整範囲
前後90°
点灯方式
HIGH/LOW /SOS/Flash(4段階)
電池寿命
約1000回
充電時間(時間)
約3〜5
マグネット
照射角
120°(広角)
防水保護等級
IP44(生活防水)
演色指数(Ra)
>80
連続点灯時間(時間)
HIGH:約6 LOW:約12
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
39869489 YC-9T ¥7,500
¥5,390 1 5,390
5,929 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.80  総レビュー件数: 5商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 海上コンテナのデバンニング作業時

光の量は必要充分、また本体を海上コンテナの鉄製の壁面にマグネットでくっ付けて使いますが磁力の強さもしっかりあり作業の効率が上がりました。充電式でコードがないため取り回しも良く、他部署からも購入して欲しいという声があり早速リピート購入させてもらいました。

これは注文コード 39869489 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社スワロー急送 様 [2020-12-08]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: コンテナ内の作業用照明

充電式で使い勝手が良いです。以前は同じ様なもので1万円位の物を購入していましたが、これで十分です。

これは注文コード 39869489 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社山九海陸 様 [2020-10-20]

満足度: 4

用途: 野菜の選別、袋及び箱詰め

明るく照らしたい箇所を照らすことが出来る
充電式なので、電池の取替が不要である。
吊ったり、角度が変えられるので目的の箇所が照明出来る
下部がが重いので安定する

これは注文コード 39869489 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-10-17]

満足度: 5

用途: 野球の練習

充電は長持ちするので星5
明るさは思ったより暗く星4
値段的には星5
買ってよかったです!

これは注文コード 39869489 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-11-15]

満足度: 5

用途: 天井裏の作業時

底に磁石がついているので作業時などとても安定してよい。

これは注文コード 39869489 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社オー・ケー断熱 様 [2019-05-02]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。