コンテナ台車アルミアングルドーリー (エアーキャスターゴム車仕様)

 

コンテナ台車アルミアングルドーリー (エアーキャスターゴム車仕様) 商品レビューを投稿する

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。無積載時には、積み重ねが可能です。プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。50L・75Lのコンテナなど、定型物の搬送や保管に最適です。
均等荷重(kg)
150
材質
キャスター金具:新素材特殊鋼 車輪:ゴム コーナー:プラスチック 連結バー:アルミ
高さ(mm)
134
内容量
1台
注意
※静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。※個人宅への配送は出来ません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
キャスター径(Φmm)
トラスコ品番
寸法(長さL×幅W)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39909434 WA-75-75G-BR 75 467-7102 660×450 オープン
¥8,590 1 ¥8,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
39909443 WA-75-75G-GR 75 467-7111 660×450 オープン
¥8,590 1 ¥8,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
39909556 WA-50-75G-BR 75 467-7064 540×376 オープン
¥8,390 1 ¥8,390
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
39909565 WA-50-75G-GR 75 467-7072 540×376 オープン
¥8,390 1 ¥8,390
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく