排水管清掃機F4型キャスタータイプ

 

排水管清掃機F4型キャスタータイプ 商品レビューを投稿する

本格的な大型掃除機です。シャフトねじれ防止装置付です。
用途
管径40〜150mmまでの広範囲の排水管清掃に。本格的な大型掃除機です。専門設備業者、工場、マンション、ホテル、レストラン、学校、ビル全般、他。
セット内容
本体 シャフト ヘッドセット
材質
スチール
幅(mm)
450
高さ(mm)
420
奥行(mm)
385
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
質量(kg)
パイプ径(Φmm)
ワイヤー寸法(Φmm×m)
清掃能力距離(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
39919234 F4-12-21 466-4701 22 (清掃能力)75〜150 12×21 21 ¥163,430
¥129,000 1 129,000
141,900 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
39920476 F4-12-9 466-4728 13.6 (清掃能力)75〜150 12×9 9 ¥119,080
¥96,900 1 96,900
106,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
39920519 F4-10-18 466-4655 16 (清掃能力)40〜100 10×18 18 ¥128,220
¥99,900 1 99,900
109,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
39920756 F4-12-12 466-4671 15.7 (清掃能力)75〜150 12×12 12 ¥129,960
¥96,900 1 96,900
106,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
39920765 F4-10-12 466-4639 13.2 (清掃能力)40〜100 10×12 12 ¥111,820
¥89,900 1 89,900
98,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
39921036 F4-10-21 466-4663 17.4 (清掃能力)40〜100 10×21 21 ¥136,420
¥99,900 1 99,900
109,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
39921395 F4-10-15 466-4647 14.6 (清掃能力)40〜100 10×15 15 ¥119,880
¥97,900 1 97,900
107,690 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
39921745 F4-12-18 466-4698 19.9 (清掃能力)75〜150 12×18 18 ¥152,410
¥119,000 1 119,000
130,900 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
39922339 F4-12-6 466-4710 11.5 (清掃能力)75〜150 12×6 6 ¥107,650
¥78,900 1 78,900
86,790 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
39923468 F4-12-15 466-4680 17.8 (清掃能力)75〜150 12×15 15 ¥141,250
¥109,000 1 109,000
119,900 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。