パナソニック(Panasonic)

LEDダウンライト

LEDダウンライト パナソニック(Panasonic) LEDダウンライト パナソニック(Panasonic)

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。

電圧(V)100 消費電力(W)7.4 埋込穴(Φmm)125 適合リニューアルプレートLGK02002 枠:ホワイトつや消し 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時):0.14 内容量1台
注意
※配光については斜天井対応となっていません。※施工時、埋込高さは80mm必要となります。※調光操作不可。
お気に入りに追加
2件中 1〜2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39988699 LSEB5126LE1 5000 110.8 器具:820 昼白色
7,000
2,990
3,289 (税込)
当日出荷
39988708 LSEB5127LE1 2700 101.3 器具:750 電球色
7,000
2,990
3,289 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする