ゴミ袋 エコノミータイプ 0.017mm厚 90L 1パック100枚入

ゴミ袋 エコノミータイプ 0.017mm厚 90L 1パック100枚入 モノタロウ ゴミ袋 エコノミータイプ 0.017mm厚 90L 1パック100枚入 モノタロウ ゴミ袋 エコノミータイプ 0.017mm厚 90L 1パック100枚入 モノタロウ ゴミ袋 エコノミータイプ 0.017mm厚 90L 1パック100枚入 モノタロウ ゴミ袋 エコノミータイプ 0.017mm厚 90L 1パック100枚入 モノタロウ
(96件のレビュー)

極薄タイプですが、高密度ポリエチレン採用により、強度を高めております。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。

用途ごみ処理、保管など 寸法(横×縦)(mm)900×1000 材質HDPE(高密度ポリエチレン) タイプエコタイプ
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 40223637
- 40223637
40223637 - 1箱(100枚) 90 半透明 0.017
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
- 12794190
- 12794190
12794190 - 1箱(100枚×4ケース) 90 半透明 0.017
6,098
6,708 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 96
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途:
週一の社内清掃
株式会社シィ・エィ・ティ 様 (サービス業)

大容量で丈夫。
枯葉や雑草の処分にも大量のクズゴミにも対応。
もっと早く購入すればよかった。

対象商品:
12794190
2025-01-06
用途:
週一の社内清掃
株式会社シィ・エィ・ティ 様 (サービス業)

大容量で丈夫。
枯葉や雑草の処分にも大量のクズゴミにも対応。
もっと早く購入すればよかった。

2024-11-28
用途:
ゴミ袋として
製造業

そこまで薄くもなくちょうどいい厚さ。
適度な重さにも対応できる

対象商品:
40223637
2024-10-07
用途:
作業中のゴミ回収
株式会社ヒルビレッジ 様 (建設業・工事業)

コンパクトですぐ取り出せて壁紙の捲ったのとか大きくて破れにくくいいです。

2024-09-20
用途:
物流倉庫

いつも使用しています。大きくて破けにくいので使いやすいです。

対象商品:
12794190
2024-06-18
用途:
稲わら包装のため
志村屋構造設計事務所、志村農園 様 (サービス業)

薄くても切れにくくて丈夫です。稲わらが切らずに丸ごと入ります。

対象商品:
40223637
2024-05-02
用途:
ポリバケツ用
有限会社共立自工 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

工場のポリバケツにピッタリサイズです。
コスパが一番良さそうなので^^

対象商品:
40223637
2024-02-26
用途:
ゴミ袋として

今まで0.019mmタイプを購入していたのですが、値上がりがあった為、ワンランク下の薄いこちらを購入しました。あまり重い物、角ばった物を入れない為、こちらの厚さで十分でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする