無線キーボード/メンブレン式/フルサイズ/薄型

 

無線キーボード/メンブレン式/フルサイズ/薄型 商品レビューを投稿する

キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 クリック感の軽い無線マウス付きで、デスク周りをすっきり使える無線薄型コンパクトキーボード。
タイプ
メンブレン
キー配列
109キー(日本語配列)
ブラック、(キーボード)ブラック、(マウスLED)ブルー、(マウス)ブラック
キーピッチ(mm)
19
キーストローク(mm)
2.5
通信方式
GFSK方式
セット内容
無線薄型フルキーボード×1、無線BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
質量(g)
(キーボード)約505※電池含まず、(マウス)約57※電池含まず、(レシーバー)約2
電源
(キーボード)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本、(マウス)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OS
Windows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
対応機種
USBポートを装備したWindowsOS搭載機
分解能
(マウス)1600カウント
対応
(マウス)レシーバ収納
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
[キーボード]441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)441.5×127.6×33.5(スタンド時)、[レシーバー]19.5×15.8×6.5、[マウス]59.3×100.0×37.8
保証期間
6カ月
ボタン数
(マウス)3個※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
連続動作時間
(マウス)約384時間
インターフェイス
USB
連続待機時間
(マウス)約1041日
ホイール数
(マウス)1個
電波周波数(GHz)
2.4
電池使用可能期間
(キーボード)アルカリ乾電池使用時の目安約2年※メーカーテスト値、(マウス)約2年※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
ホットキー数
12キー
読取方式
(マウス)光学式センサー方式
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40231818 TK-FDM110MBK ¥6,550
¥3,690 1 ¥3,690
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。