電気式 プチ ワッフルメーカー シングル PT-1

 

電気式 プチ ワッフルメーカー シングル PT-1 商品レビューを投稿する

仕様
5分計タイマー付
質量(kg)
5
電源(V)
単相100・500W
寸法(Φ×高さH)(mm)
焼き上がり:130×14(サーモスタット30℃〜200℃)
外寸(mm)
185×385×H165
時間
焼き上がり:1分〜1分30秒
EBM品番
3146900
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
40244217 PT-1 ¥75,000
¥74,900 1 74,900
82,390 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。